Primer EURASOL® Primer Plus SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primer EURASOL® Primer Plus SK

Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Accroît considérablement le pouvoir adhésif grâce à la formule auto-adhésive


Les surfaces fibreuses et poreuses sont durcies, et peuvent donc être encollées en toute sécurité à l'aide du ruban adhésif.



Ecologique et facile à utiliser


  • Inodore, n'émet pas de substances toxiques ni de solvants

  • Bouteille distributrice pratique pour une application simple et propre


Bonne compatibilité avec les matériaux


N'attaque pas les surfaces adjacentes



Bonne résistance à l'eau et à la chaleur après séchage total



Temps record de séchage complet

Indication

Le produit Eurasol AdhesionPlus épaissi peut être dilué avec de l'eau. Il est possible d'éliminer le produit Eurasol AdhesionPlus SK avec de l'eau lorsqu'il est encore frais ; une fois durci, en général, il faut l'éliminer mécaniquement.



Le temps de séchage peut varier en fonction du matériau du substrat (absorbant, non absorbant, humide, etc.) et de la température. Le primaire doit être protégé contre l'humidité jusqu'au durcissement complet.



Une fois complètement durcie, la structure doit être recouverte, p. ex., d'une bâche perméable à la vapeur pendant plus de 16 heures en cas de pluie/neige prolongée.



Eviter l'exposition à l'humidité permanente