Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Butyl tape Flex EURASOL®
Very flexible sealing tape for air-, wind- and rain-proof sealing of penetrations indoors and outdoors with excellent three-dimensional deformation around connections and compensation of component movement.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalent
- Ruban en butyle adapté à pratiquement tous les types d'ouvertures
- Application rétrospective possible si les tuyaux et les câbles ont déjà été posés
Film spécial élastique
- Le ruban peut être étiré très facilement dans tous les sens, pour une excellente déformation tridimensionnelle autour des joints
- Compense les mouvements des composants de manière fiable
Pouvoir adhésif élevé
Excellente adhérence sur les surfaces pour une fiabilité maximale.
Excellente compatibilité avec les matériaux
Application rapide grâce au papier à décollage en saillie (qui se soulève manuellement) à division centrale
Le ruban flexible en butyle EURASOL est idéalement adapté aux pare-vapeur WÜTOP, aux coupe-vapeur et aux films de protection pour solives. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films.
En extérieur
Pour sceller les ouvertures à travers les films de protection pour toits et solives, par ex. dans les cheminées ou les canalisations.
Intérieur
Pour sceller les ouvertures dans les pare-vapeur ou les coupe-vapeur, par ex. bouches d'aération ou câbles électriques. Pour ponter les joints entre les composants et les panneaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!