Roofing screw EUROFAST® EDS-SRB
Roofing screw EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 1
Roofing screw EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 2
Roofing screw EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-SRB - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roofing screw EUROFAST® EDS-SRB

Roofing screw for fastening roof sheeting and insulation materials to trapezoidal steel sheets up to 2 x 1.25 mm and to wooden surfaces. Bimetal A4 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • En cas de rénovation, il est recommandé d'utiliser des fixations résistantes à la corrosion, conformément aux prescriptions techniques en matière d'étanchéité

  • A utiliser avec les plaques de retenue, forme : N (normal), D (profond), H (haut), XH (extra-haut), entonnoir en plastique
Indication

Longueur de fixation sur


  • surface en acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Surface en bois = structure de toit + min. 30 mm