WNA 200/F ear defenders With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules
WNA 200/F ear defenders With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules - 1
WNA 200/F ear defenders With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules - 2
WNA 200/F ear defenders With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules - 3
WNA 200/F ear defenders With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WNA 200/F ear defenders With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules

With excellent insulation properties, height-adjustable headband and fluorescent capsules

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Très confortable


Serre-tête rembourré et coussins d'étanchéité doux



S'adapte à n'importe quelle forme de tête


Réglage de la hauteur à l'aide de sangles



Excellente visibilité dans des conditions de visibilité difficiles


Capsules fluorescentes et lettrage réfléchissant sur le bandeau



Convient aux zones très bruyantes


Valeur RSB élevée