Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eccentric fitting with flange
Design with collar: Covers the edge of the drill hole
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La vis s'enfonce de manière excentrique
- Résistance uniforme et croissante lors du serrage
- Protection efficace en position finale
Raccord excentrique à bords post-formés et courbe de serrage spéciale
- Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction
- Ils ne se desserrent pas
- Loquet de transport pour meuble ouvert
Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ 2 et PH 2, empreintes fendues 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 et tête Allen 4 mm
- Possibilité de montage sans outil
- Idéal pour montage/démontage par l'utilisateur final
Nous recommandons également l'utilisation de tourillons ou de plaques d'assemblage en bois pour plus de stabilité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!