Edge clip With integrated metal clip

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Edge clip With integrated metal clip

For mounting aids in the vehicle and commercial vehicle sector

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Une alternative lorsque les trous de perçage ne sont pas une option et que les adhésifs ne peuvent pas être utilisés en raison des températures élevées.



Montage enfichable simple


  • Le clip de bord est simplement fixé à la main sur le bord en plastique ou en tôle.

  • Le clip métallique en acier à ressort intégré résiste à la corrosion et garantit un maintien sûr sur le bord.


Application flexible grâce au montage du serre-câble dans quatre directions :


  • À un angle de 90° ou parallèle au bord

  • Sur ou à côté du bord


Pour une largeur de châssis comprise entre 0,7 et 3,0 mm



Pour rouleaux faisant jusqu'à 4,8 mm de large