Edge Sanding Belt

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Edge Sanding Belt

F-paper base with aluminium oxide grain, half-open scattering, for extremely high loads (e.g. calibration).

Lire la description de l'article

Disponible en 66 versions
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
  • Très grande longévité grâce à un faible encrassement minimal grâce à la finition antistatique

  • Papier F, dispersion semi-ouverte avec finition antistatique pour empêcher l'encrassement précoce de la courroie abrasive, pour une capacité de charge extrêmement élevée des courroies abrasives (par ex. étalonnage), une finition de rectification optimale et un faible impact de la poussière de ponçage (poussière fine).
Indication

Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l'abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % sont recommandées. Protéger les bandes d'une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu'elles ne soient pas déformées.