Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electric grinding file ESF 500-E Universal
Low-noise, practical electric grinding file for sanding, polishing, deburring and burnishing in hard-to-reach areas without wearing down the belt
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Confortable
Position optimale de la machine et de l'utilisateur à tout moment grâce au bras de ponçage rotatif à 360°
Vitesse de bande réglable
Les commandes électroniques permettent de moduler la vitesse de la bande, de 6,5 à 15,5 m/s
Vitesse de rotation constante
Electronique constante
Protection de l'utilisateur et de la machine
Démarrage en douceur
Les valeurs d'émission de vibrations spécifiées ont été mesurées conformément à une méthode de test normalisée et peuvent être utilisées pour comparer deux machines électriques. De plus, ces valeurs peuvent être utilisées pour mener une évaluation préliminaire de l'exposition. Il est possible d'utiliser des bandes de meulage d'une largeur allant jusqu'à 19 mm avec la lime à bande électrique ; Würth fournit uniquement des bandes de meulage d'une largeur allant jusqu'à 16 mm.
Pour les serruriers, les outilleurs, les moulistes, les cuisinistes et les carrossiers automobiles ainsi que les métalliers travaillant l'acier inoxydable et les ateliers automobiles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!