Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrical orbital sander ESS 100-MULTI With three replaceable pads for perfect finishing in any position
For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 115 x 107 mm (square), 133 x 80 mm (rectangular), 150 x 100 mm (triangular) and spring clamp 115 x 140 mm (square).
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Zones de préhension entièrement recouvertes de Softgrip
Pour une prise en main ferme dans toutes les positions de travail
Moteur puissant de 180 W
Bonne capacité d'enlèvement en charge
Boîte à poussière à microfiltre translucide
Pour l'aspiration mobile des poussières
Couvercle à visser avec filetage
Enlèvement de la poussière sans déversement
Raccordement pour l'aspiration des poussières
Possibilité de raccorder un aspirateur
Assortiment de consommables
La bonne combinaison de papier abrasif pour chaque travail
Les poussières nocives (par exemple la poussière de bois et de vernis) doivent être aspirées par un aspirateur homologué pour la classe de poussière M.
Ponçage du bois, du plâtre, des matières plastiques, des métaux non ferreux, de la tôle d'acier, en menuiserie, ponçage des arêtes, rénovation, décapage de la peinture, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!