Electric planer EH 4
Electric planer EH 4 - 1
Electric planer EH 4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electric planer EH 4

High-performance planer with extra-large chip ducts and chip bag for fault-free, clean operation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Rabotage sans effort qui ne nécessite pas d'exercer beaucoup de force, même sur le bois dur


Moteur haute performance de 1050 W



Finitions parfaites de surface


Vitesse de rotation élevée et grande largeur de lame



Elimine pratiquement toutes les opérations de nettoyage dans la zone de travail


Sac à copeaux haute contenance avec indication du niveau de remplissage



Flexibilité maximale lors du travail


Les copeaux peuvent être éjectés vers la droite ou vers la gauche (réglable)