Sheet metal nibbler EK 16-E
Sheet metal nibbler EK 16-E - 1
Sheet metal nibbler EK 16-E - 2
Sheet metal nibbler EK 16-E - 3
Sheet metal nibbler EK 16-E - 4
Sheet metal nibbler EK 16-E - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sheet metal nibbler EK 16-E

Powerful nibbler with high cutting speed for universal use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Maniabilité optimale


Coque 20 % plus mince avec mécanisme d'engrenages étroit



Très facile à utiliser


  • Système d'action rapide pour un remplacement simple du poinçon et de la matrice

  • Réglage sans outil du sens de coupe à 360° par paliers de 45° grâce au support de matrice orientable


Réglage électronique de la fréquence de frappe


Pour les matériaux sensibles à la chaleur (par exemple les plastiques) et la découpe de précision de gabarits



Durée de vie élevée


  • Le poinçon rond rotatif augmente la longévité jusqu'à 30 % et réduit les coûts d'entretien

  • Protection anti-éclats sur les ouvertures d'aération
Domaine d'application