Electrical insulating tape set

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrical insulating tape set

Contains all relevant colours for safe insulation and labelling during electrical installation.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • Sûr grâce aux propriétés testées

  • Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV

  • Ignifuge


Sûr et facile à utiliser


  • Résistant aux déchirures et au vieillissement

  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé


Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température



Excellente résistance aux acides dilués et alcalis

Indication

Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.


Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. La bande doit être tendue de manière à assurer une liaison optimale et à permettre son enveloppement en au moins deux couches avec un chevauchement de 50 %. Moins de tension doit être appliquée à la couche finale pour éviter que les couches ne fasse plus qu'une.