Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrical insulating tape
For insulating, repairing and marking electrical cables and securing cable harnesses etc.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5
- Sûr grâce aux propriétés testées
- Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV/mm
- Ignifuge
Utilisation sûre et facile
- Résistant aux déchirures et au vieillissement
- Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé
- Excellent moulage à différentes formes
- Rigidité diélectrique et protection mécanique élevées
Maintien des propriétés matérielles, même à des températures variables et basses
Excellente résistance aux acides dilués et alcalis
Protéger le ruban adhésif de l'exposition à la lumière directe du soleil et aux vapeurs de solvant.
Pour isoler et regrouper les câbles, fils, connexions et attaches, envelopper les câbles, fixer les faisceaux de câblage, confectionner les faisceaux de câblage, protéger les épissures de câbles basse et moyenne tension, etc. Egalement idéal pour le marquage des câbles électriques et pour la réparation des isolations ou des gaines de câbles endommagées.
Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. Le ruban adhésif doit être tendu de manière à garantir un regroupement et un enveloppement optimaux par au moins deux couches se chevauchant à mi-chemin. La couche finale doit être moins tendue pour éviter que les couches ne se superposent complètement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!