Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode manual welding inverter ESI 160
Digitally controlled electrode welding inverter. Your starter device for all e-hand applications
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Possibilité de souder toutes les électrodes
La technologie MicorBoost facilite la soudure de toutes les électrodes, notamment la cellulose. Commutation simple entre les types d'électrodes.
Robuste
Sécurité chute 80 cm (min. 25 cm conformément à la norme)
Commutable
en Soudage TIG avec allumage ContacTIG
Arc lisse et uniforme
Réglage de force d'arc
Aucune adhérence de l'électrode
Système anti-collage
Excellent allumage
Démarrage à chaud
Flexible
Alimentation (230 V) ou générateur propriétés de soudage optimales, y compris avec les longs fils ou en cas de fluctuations de la tension secteur.
Léger et compact
5,1 kg à 150 A (30 % DE)
Optimal pour application de montage
IP23 et signe S
- Force d'arc : Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
- Surintensité à l'amorçage : Garantit l'allumage fiable de l'électrode. La surintensité à l'amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.
- Anti-collage : Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.
Soudage TIG
Gaz adapté 100 % argon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!