Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electronic wireless receiver
Wireless receiver for switching halogen or LED transformers
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccordement : 230-240 V, 50-60 Hz
- Sortie : Max. 550 W
- Raccordement au secteur avec fiche Euro, 2 m
- Option de raccordement avec couplage Euro, 0,5 m
Le récepteur sans fil peut être utilisé avec plusieurs interrupteurs sans fil. Veuillez lire les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Utilisé pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation, KLL, spot LED, éclairages T5 ou Slimlight
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!