Electronic wireless receiver
Electronic wireless receiver - 1
Electronic wireless receiver - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electronic wireless receiver

Wireless receiver for switching halogen or LED transformers

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Raccordement : 230-240 V, 50-60 Hz

  • Sortie : Max. 550 W

  • Raccordement au secteur avec fiche Euro, 2 m

  • Option de raccordement avec couplage Euro, 0,5 m
Indication

Le récepteur sans fil peut être utilisé avec plusieurs interrupteurs sans fil. Veuillez lire les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.