Elevator tripod made from aluminium
Elevator tripod made from aluminium - 1
Elevator tripod made from aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elevator tripod made from aluminium

High-quality aluminium elevator tripod for indoor and outdoor use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Très léger et doté d'une grande durée de vie


En aluminium anodisé de qualité supérieure



Extrêmement robuste, même à basses températures


Toutes les pièces en plastique sont à base de polyamide renforcé de fibre de verre de haute qualité



Approche de la hauteur de travail confortable et précise au millimètre près avec la manivelle


Finition haute qualité de la manivelle



Excellente stabilité


  • Sur les surfaces humides en raison de la présence de pointes avec poussoir d'admission sur les pieds

  • Sur les surfaces lisses, protection contre les rayures sur les sols de haute qualité grâce à des capuchons de protection intégrés pour couvrir les pointes


Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier


  • Tube d'extension intégré permettant d'augmenter la hauteur d'utilisation

  • Avec niveau à bulle horizontal