HPC end mill Speedcut 4.0-Inox, extra long XL, optional, three cutting edges, uneven angle of twist gradient
HPC end mill Speedcut 4.0-Inox, extra long XL, optional, three cutting edges, uneven angle of twist gradient - 1
HPC end mill Speedcut 4.0-Inox, extra long XL, optional, three cutting edges, uneven angle of twist gradient - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HPC end mill Speedcut 4.0-Inox, extra long XL, optional, three cutting edges, uneven angle of twist gradient

Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Particularly suitable for groove milling and pocket roughing. Large chip spaces, aggressive cutting and dynamic front chip space for improved chip flow. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions