Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HPC end mill with corner radius, Speedcut 4.0-titanium, long, optional, five cutting edges, uneven angle of twist gradient, with internal cooling
Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining titanium, Inconel and special alloys. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Very high machining performance thanks to the perfect interaction of material, geometry and coating.