Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
DP 300 engine and housing sealing compound
Permanently plastic engine and housing sealing compounds with high degree of temperature resistance
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente capacité d'étanchéité grâce à ses propriétés plastiques permanentes (non durcissant)
- Résistance aux vibrations garantie même après des années d'exposition
- Pas d'étirement des filetages durant l'application
- Ne coule pas sur les surfaces verticales ou inclinées vers le bas
- Résiste à des températures comprises entre -50 °C et +270 °C, et brièvement jusqu'à +300 °C
- Faible conductivité thermique
- N'adhère pas chimiquement aux métaux ou d'autres matériaux et empêche la corrosion atmosphérique
- Résiste à l'eau, à l'air, à l'essence, au kérosène, à de nombreuses huiles et lubrifiants synthétiques, aux composés eau/glycol et méthanol, à l'antigel, aux réfrigérants fluorocarbonés
- Sans silicone
- Non toxique
Ne peut pas être utilisé pour remplacer un joint solide, utilisé uniquement en combinaison. Ne convient pas à l'étanchéification des carters d'huile.
Pour l'étanchéité des moteurs et des carters, p. ex. dans l'industrie automobile et des deux-roues, la construction de tracteurs, le secteur de l'électricité, les turbines et les centrales nucléaires, l'ingénierie mécanique, la construction d'engrenages, l'industrie alimentaire, les secteurs du gaz et de l'eau, les centrales électriques, la construction de pompes, l'exploitation minière, etc. En raison de son excellente résistance thermique, mécanique et chimique, DP 300 convient particulièrement aux raccords d'étanchéité exigeants et critiques. Approuvé par la plupart des constructeurs automobiles renommés, ainsi que par l'Office fédéral de la technologie et de l'approvisionnement en matière de défense.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!