Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Engine flush and cleaner For use in all petrol and diesel engines
Cleans the inside of the engine and the oil supply system
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les moteurs nettoyés peuvent fonctionner au maximum de leurs performances avec l'huile propre.
- Processus de nettoyage rapide et doux
- N'endommage pas les joints
- Optimise les émissions de gaz d'échappement
- Compatible avec les convertisseurs catalytiques
- Débloque les segments de piston bloqués
- Facile à utiliser
Ne peut pas être utilisé dans les motos avec embrayage à bain d'huile partageant un circuit d'huile commun
Compatible avec les huiles moteur minérales et synthétiques. Compatible avec les moteurs essence et diesel Attention : Ne peut pas être utilisé dans les motos avec embrayage à bain d'huile partageant un circuit d'huile commun.
Ajouter le nettoyant pour l'intérieur du moteur à l'huile lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ 10 minutes. Ensuite, vidanger l'huile et changer le filtre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!