Engine oil Basic 10W-40

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine oil Basic 10W-40

Engine oil based on latest formula for year-round use in passenger petrol and diesel vehicles, with and without exhaust-gas turbocharging (EGT) and charge-air cooling (CAC).

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fonctionnement homogène du moteur

  • Alimentation rapide en huile à basses températures

  • Bonne fiabilité de la lubrification sur l'ensemble de la plage de températures d'application

  • Testé pour convertisseur catalytique et pour turbo

  • Miscible et compatible avec les huiles moteur standard
Indication

Respecter la notice d'utilisation du fabricant du véhicule et du moteur.