Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Engine oil TRIATHLON® Dynamik 10W-40
Smooth-running engine oil for diesel engines
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Alimentation d'huile rapide à basses températures
Stabilité élevée au cisaillement et au vieillissement
Convient aux longs intervalles de vidange d'huile
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Pour camions
Idéale pour les moteurs diesel avec et sans turbocompresseur des gaz d'échappement (EGT) et système de refroidissement d'air de la suralimentation (CAC). Convient parfaitement aux parcs de véhicules mixtes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!