Engine oil TRIATHLON® Endurance III 5W-30

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine oil TRIATHLON® Endurance III 5W-30

Smooth-running engine oil for top-performance passenger cars

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Alimentation d'huile rapide à basses températures



Intervalles de vidange d'huile entre 30 000 et 50 000 km possibles selon les spécifications du constructeur



HC de synthèse



Les huiles moteur TRIATHLON® sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON®


Répond aux exigences des constructeurs automobiles