Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Engine oil TRIATHLON® Extra 5W-30
Low-viscosity, smooth-running oil for year-round use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Haut niveau de protection contre l'usure, frottement réduit et donc durée de vie du moteur prolongée
HC de synthèse
Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
- Pour véhicules de tourisme
- Principalement recommandée pour divers modèles de véhicules Ford essence et diesel à partir de 7/98, et pour d'autres constructeurs automobiles
- Formulée spécialement pour les véhicules nécessitant une huile moteur de spécification ACEA A1 ou B1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!