Engine oil TRIATHLON® Performance 5W-40

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine oil TRIATHLON® Performance 5W-40

Modern smooth-running year-round engine oil for passenger cars, excellent protection against wear

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Réduit la consommation d'huile et de carburant, assure une lubrification rapide du moteur



Selon les spécifications du constructeur, il est possible d'espacer les vidanges tous les 30 000 km



HC de synthèse



Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Répond aux exigences des constructeurs automobiles