Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Engine oil TRIATHLON® Power 5W-40
Smooth-running engine oil for maximum performance in petrol and diesel engines
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Premium 5W-40
- Huile moteur moderne à faible friction utilisable tout au long de l'année dans les moteurs essence et diesel. La combinaison d'huiles de base innovantes basées sur la technologie de synthèse et la dernière technologie d'additifs garantit une huile moteur qui réduit la consommation d'huile et de carburant et assure la lubrification rapide du moteur. Selon les instructions du constructeur, il est possible d'espacer les vidanges tous les 40 000 km
Classe de performances/Homologation
- API SN
- ILSAC GF-5
- Würth recommande également ce produit pour : Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, GM
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!