Engine oil TRIATHLON® Power 5W-40

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine oil TRIATHLON® Power 5W-40

Smooth-running engine oil for maximum performance in petrol and diesel engines

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Premium 5W-40


  • Huile moteur moderne à faible friction utilisable tout au long de l'année dans les moteurs essence et diesel. La combinaison d'huiles de base innovantes basées sur la technologie de synthèse et la dernière technologie d'additifs garantit une huile moteur qui réduit la consommation d'huile et de carburant et assure la lubrification rapide du moteur. Selon les instructions du constructeur, il est possible d'espacer les vidanges tous les 40 000 km
Indication

Classe de performances/Homologation


  • API SN

  • ILSAC GF-5

  • Würth recommande également ce produit pour : Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, GM