Engine oil TRIATHLON® Premium P 5W-30

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine oil TRIATHLON® Premium P 5W-30

State-of-the-art low-ash, smooth-running engine oil for passenger cars

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Formulée spécialement pour garantir un fonctionnement optimal du filtre à particules diesel



Assure une excellente protection contre l'usure, permet d'économiser du carburant et de réduire les émissions



Intervalles de vidange d'huile jusqu'à 40 000 km possibles selon les spécifications du constructeur



HC de synthèse



Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Répond aux exigences des constructeurs automobiles