Engine oil TRIATHLON® Universal SAE 15W-40

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine oil TRIATHLON® Universal SAE 15W-40

High-performance, multigrade engine oil for optimum lubrication and a long engine service life

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Bonnes propriétés anti-usure et prévention de la formation de boues



Faible consommation d'huile, viscosité stable dans le temps et aux températures



Minérale



Les huiles moteur TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Répond aux exigences des constructeurs automobiles