Engine protective lacquer
Engine protective lacquer - 1
Engine protective lacquer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engine protective lacquer

High-quality acrylic paint-based sealing of the engine compartment

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Brillance du neuf sur les moteurs, les ensembles, les câbles et les flexibles


Amélioration de l'aspect visuel et entretien/renforcement de la valeur des compartiments moteurs et des ensembles



Forme un film de protection


  • Protège les composants de l'humidité, des saletés provenant de la route ainsi que du sel, ce qui empêche la corrosion

  • Empêche les courants de fuite dans les composants électriques


Revêtement haute flexibilité


Haut niveau de flexibilité sur les plastiques, flexibles en caoutchouc, câbles, etc.



Excellente résistance thermique (+80 °C)


  • Évite la décoloration de la laque de protection pour moteur

  • Évite le ramollissement des peintures, donc protège contre l'accumulation de poussière


Excellente adhérence sur diverses surfaces



Haute brillance

Indication

Ne pas pulvériser sur les surfaces peintes ou sur un moteur chaud