Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Engine wash
Powerful engine cleaner for engines, engine compartments and gearboxes
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Hautes performances de nettoyage
- Elimine rapidement et totalement l'huile, la graisse et autres salissures
- Le produit nettoyant adhère aux surfaces verticales grâce à sa viscosité, ce qui signifie qu'il peut passer sous les saletés et les décoller de manière optimale
Respectueux des matériaux
Le produit n'attaque pas les surfaces sensibles telles que l'aluminium, l'étain et le zinc ainsi que les surfaces peintes, les plastiques et le caoutchouc en raison de l'absence de substances agressives.
Séparation rapide conformément à la norme autrichienne O-Norm Test B 5105
Les salissures huileuses et grasses ne sont pas émulsifiées mais dissoutes. L'eau de lavage peut donc être séparée via le séparateur d'huile légère.
Ne contient pas de composés AOX ni de solvants organiques
Pas de phosphates ni de composés complexes
Sans silicone
Le moteur, le compartiment moteur et la boîte de vitesses sont nettoyés en profondeur de manière écologique. Le produit n'attaque pas les surfaces sensibles telles que l'aluminium, l'étain et le zinc ainsi que les surfaces peintes, les plastiques et le caoutchouc en raison de l'absence de substances agressives et d'un pH presque neutre.
Pulvériser le nettoyant pour moteur non dilué sur le moteur, le compartiment moteur et la boîte de vitesses. Rincer soigneusement à la vapeur après un bref temps de trempage. Peut également être utilisé dans un appareil haute pression. Peut être utilisé avec de l'eau froide et de l'eau chaude. Rapport de mélange 1:1 à 1:10
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!