Eco plug-in rack
Eco plug-in rack - 1
Eco plug-in rack - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eco plug-in rack

Robust plug-in rack with 20-litre drip tray for environmentally friendly storage of water-polluting liquids and hazardous materials in small containers.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires

  • Cadre de support en forme de section en T robuste

  • Cadre et renforts d'étagères (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • 4 panneaux d'étagère d'une capacité de charge de 150 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)

  • Volume par panneau d'étagère : 20 l

  • Panneaux d'étagère avec réglage en hauteur flexible par incréments de 25 mm, installation facile à l'aide de taquets automontables
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions extérieures

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par éléments + 0 mm


Profondeur de rayonnage = profondeur d'étagère + 26 mm