Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement du sous-ensemble : 360 mm
2 racks de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
Cadre de finition
Dimensions (l x H x P) : 1112 x 980 x 330 mm
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement de la sous-structure : 390 mm
Rack de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
2 racks de stockage
Avec 5 boîtes de stockage (taille 2)
Avec 7 boîtes de stockage (taille 3)
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
Cadre de finition
Dimensions (l x H x P) : 1112 x 1160 x 380 mm
En acier haute résistance avec revêtement époxy de qualité supérieure en RAL 7016 et RAL 3020
Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour racks de stockage et cadres de finition
Comprend des kits de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!