Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Exhaust putty
Small holes and cracks in the silencer system can be easily and permanently repaired so that they are gas-tight.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Haute résistance à la chaleur
- Résistance aux variations de température
- Aucun besoin de souder ou de démonter le silencieux
Pour accélérer le durcissement, laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ un quart d'heure.
Idéal pour réparer les fissures et les trous dans les systèmes d'échappement.
- 1. Eliminer les saletés et la rouille avec une brosse métallique.
- 2. Laisser le moteur tourner un court moment pour réchauffer le circuit d'échappement.
- 3. Mouiller la zone à réparer et, avec les mains mouillées, couvrir les trous et les fissures ainsi que les zones environnantes avec la pâte d'étanchéité. La pâte doit être lissée vers l'extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!