Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Expander with shortening hook
Red expander cord with one plastic hook and one steel hook. Can be shortened to required length using shortening hook. Maximum: 800 mm.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Serrage automatique
Sous tension, le sandow raccourci se serre de lui-même
Supporte jusqu'à 200 N
Facilement réglable
Possibilité de régler le sandow rapidement et facilement à la longueur nécessaire
Retour facile à la longueur d'origine
- Surface en polypropylène
- Intérieur en caoutchouc naturel
- Charge de rupture du crochet en métal : 200 N
- Charge de rupture du crochet en plastique : 500 N
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!