Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Expander
With extra-large hooks for securing, fastening and adding to tarpaulin coverings
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé individuellement ou en combinaison, pour une grande polyvalence et une utilisation universelle
- Grâce aux crochets extra-larges, l'outil expanseur peut également être fixé à des points où les crochets normaux sont trop petits, par exemple sur les attelages de remorque
- 400 N (norme du marché : 200 N)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!