Pneumatic extended angle grinder DTS 100
Pneumatic extended angle grinder DTS 100 - 1
Pneumatic extended angle grinder DTS 100 - 2
Pneumatic extended angle grinder DTS 100 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic extended angle grinder DTS 100

The long arm and low overall height make it ideal for cutting sheet metal and steel in hard-to-reach places.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Idéale pour une utilisation en espaces confinés


Hauteur hors tout faible de la tête de meulage (50 mm seulement)



Utilisation confortable sur de longues périodes


Poignée isolée thermiquement



Changement de disque simple et rapide


Blocage de la broche



Réglage sans outil


Le capot de protection verrouillable peut être réglé sans outil dans onze positions différentes et donc ajusté pour s'adapter à l'application spécifique.

Indication
  • Pour une utilisation régulière, l'appoint en huile doit être effectué via l'alimentation en air comprimé tous les jours.

  • Raccord pneumatique non inclus dans le contenu de la livraison.