Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extension test leads
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.
- Avec fiche de sécurité de 4 mm empilable des deux côtés.
- Câbles : câbles à fils de silicone hautement flexibles à double isolation, section transversale 2,5 mm².
- Longueur : 1,5 m.
- Courant/tension nominal(e) : 32 A / 1 000 V CAT III.
- Contenu de la livraison : un câble de test rouge et un câble de test noir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!