Extra universal adhesive

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extra universal adhesive

Neoprene-based contact adhesive

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Nombreux domaines d'applications


Toutes les pièces peuvent être combinées les unes avec les autres



Application efficace avec une spatule ou un pinceau


  • Peut être facilement appliqué sur la surface à coller avec une brosse et un écarteur à encoches

  • Peut être peint avec la plupart des peintures


Résiste au vieillissement


Assure le collage pendant de nombreuses années



Bonne élasticité


Adapté aux matériaux HSS



Résistance élevée


Résistant aux acides dilués et aux solutions alcalines, à l'eau et à l'alcool



Sans silicone

Indication
  • Ne pas utiliser sur le polystyrène, le PVC souple, les films PVC, le PE et le PP

  • Les surfaces lisses doivent être poncées

  • Bonne résistance à l'humidité