Eyelet screw GS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eyelet screw GS

For attaching scaffolding in conjunction with suitable plastic anchors. Steel 4.8, zinc plated blue

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale

  • Piton, acier 4.8
Indication
  • Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1 fois son diamètre à l'avant. Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation

  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

  • L'utilisation de forets multi-matériaux HM permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques alvéolées, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées

  • Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion