Ring nut H.Q.E.
Ring nut H.Q.E. - 1
Ring nut H.Q.E. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ring nut H.Q.E.

Attachment point for lifting loads used with stud bolts or screws

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge



Avec fonction de verrouillage automatique intégrée



Peut pivoter à 360°



Ecrou captif


Peut être vissé à l'aide d'une clé mixte



Résistant à 100 % aux fissures



Catégorie de qualité 10

Homologation
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication
  • Utiliser uniquement des goujons de classe de résistance 10.9 au minimum

  • L'anneau de levage femelle doit toujours être complètement vissé sur le goujon

  • Le point de fixation ne convient pas pour la rotation sous charge

  • En cas de tension axiale, une déviation de +/- 5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible
Réf.Capacité de transport de charge max.
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 113 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 113 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 113 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 113 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 113 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 113 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 113 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t