Window construction repair screw, raised countersunk head FBS
Window construction repair screw, raised countersunk head FBS - 1
Window construction repair screw, raised countersunk head FBS - 2
Window construction repair screw, raised countersunk head FBS - 3
Window construction repair screw, raised countersunk head FBS - 4
Window construction repair screw, raised countersunk head FBS - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window construction repair screw, raised countersunk head FBS

Steel, galvanised, blue coated, PH drive

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Grâce à son diamètre de 4,8 mm, convient aux travaux de réparation avec vis arrachées (diamètre 3,9–4,2 mm)
Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.