Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Window construction screw, raised countersunk head FBS Steel, zinc-plated, blue passivated (A3K), PH drive
For use in automatic systems, roller-sorted
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC pour la fixation de raccords en métal sur les profilés en plastique
Vis en rouleaux
Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!