Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS® M
Steel, galvanized, blue passivated, PH drive
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage métrique
- Vis autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
- Filetages à capacité de charge plus élevée avec fine couche de revêtement en fer
Le risque de forcer la vis sur les grandes distances entre le plastique et le renfort en métal est minimisé par le filetage métrique plat
En cas de forçage, la pointe autoperceuse ou la vis pourraient se briser lors de la pose.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!