Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS® M Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS<SUP>® </SUP>M Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 1
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS<SUP>® </SUP>M Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 2
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS<SUP>® </SUP>M Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS® M Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive

For non-automatic screw connections

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Filetage métrique

  • Vis autoperceuse PVC pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)

  • Plus de filets en prise pour les tôles minces


Le risque d'une déformation par accumulation de matière lors d'un vissage profond dans un profilé en matière plastique avec renfort métallique est minimisé par le filetage métrique plat


En cas d'accumulation de matière lors du vissage, la pointe autoperceuse peut s'arracher ou la vis se casser.

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.