Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS®plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive
For use in automatic systems, roller-sorted
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage de vis à tôle
- Diamètre de la tête 7,5 mm
- Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!