Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS®plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive
Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS<SUP>®</SUP>plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 1
Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS<SUP>®</SUP>plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 2
Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS<SUP>®</SUP>plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 3
Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS<SUP>®</SUP>plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 4
Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS<SUP>®</SUP>plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 5
Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS<SUP>®</SUP>plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Window construction screw self-drilling raised countersunk head FEBOS®plus Steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive

For use in automatic systems, roller-sorted

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.