Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
FIX connectors
FIX connectors for SML piping systems in accordance with DIN EN 877 and 19522 for connection pipes in PE, HD and PP
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour la transition entre les tuyaux SML et les tuyaux en plastique
- Monter le connecteur FIX sur le tuyau ou la pièce moulée au niveau de la bague d'entretoise du joint et serrer avec le collier de fixation fourni (couple de serrage : env. 2 Nm).
- Tirer sur la goupille d'ouverture à l'aide une pince et déposer la membrane en caoutchouc
- Indiquer sur le tuyau de raccordement la profondeur de coulissement nécessaire, appliquer du lubrifiant et le faire glisser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!