FLEXEN® rock wool
FLEXEN<SUP>® </SUP>rock wool - 1
FLEXEN<SUP>® </SUP>rock wool - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

FLEXEN® rock wool

Lire la description de l'article

Disponible en 67 versions
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
  • A2 non inflammable

  • Résistant à la température jusqu'à +250 °C

  • Température de fusion> +1 000 °C

  • Installation facilitée grâce à la doublure intérieure gaufrée

  • Forme résistante à la pression et stable

  • La doublure en aluminium agit comme un frein-vapeur

  • Hydrofuge
Indication

Les articles 0871294089 et 0871211114 sont livrés sous forme de demi-coquilles.